Plate with screws

Nr art.: 3445836
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyta do obciągania
Zastosowanie Ściąganie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3445836
EAN / GTIN 4046459195221
Numer producenta 3445836
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplement for the assembly trolleys MODULO - KL-4999-250 /-260 /-270., for the quick and professional removal of wheel bearing units directly on the vehicle., The special design of the tool specifically allows the removal of wheel bearing units with

Cecha szcz.:

  • Contents: 13 pieces
  • overall height: 35 mm
  • net weight: 2kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Suitable for Toyota ProAce; Peugeot Expert, Traveller; Citroën Jumpy / Dispatch, Spacetourer; Opel Zafira Life; etc.
  • Outer diameter: 135 mm
  • Drive type: hydraulic