{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-polimerowe (LiPo, LiPol) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. kąt przechylenia | 180 stopni | |
| Włącznik/wyłącznik | tak | |
| Czujnik kamery | CMOS | |
| Wskazanie | TFT Touchscreen | |
| Rozmiar wyświetlacza | 5 cal | |
| Średnica sondy | 3,9 mm | |
| Rozdzielczość kamery | 1280×800 px | |
| Format obrazu | JPEG | |
| Źródło światła | Lampki LED | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Endoskop |
| Numer artykułu | 3444910 | |
| EAN / GTIN | 4046459194965 | |
| Numer producenta | 3444910 | |
| Numer L | L60160 6548 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |