Tyrolit flap disc X-LOCK straight 115x22,23 mm ZA40 PREMIUM steel/inox

Nr art.: 34428486
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34428486
EAN / GTIN 9003173018057
Numer producenta 34428486
Numer L L50140 2014
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • With the PREMIUM X-LOCK flap disc, wheel change is a snap with just one click.
  • This is due to a new clamping system that makes the assembly of tools even easier and safer.
  • At the same time, this flap disc offers an exceptional stock removal rate and a very good lifetime, making it a perfect high-performance all-rounder for the ambitious operator.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: ZA 40 Q- B
  • Main dimension: D x H = 115 x 22,23

Zaleta:

  • New X-LOCK clamping system for fast disc changes and easy handling
  • Secure mounting thanks to click noise during clamping
  • Maximum abrasiveness and lifetime
  • Form 28N: Focus on sustainable resources – the backing of this flap disc consists of 35% regenerated materials

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for high stock removal
  • Grit size 80 for fine work

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for high stock removal
  • Grit size 80 for fine work

Wskazówka:

  • For demanding applications on different steel and stainless steel grades with new Bosch angle grinders