Tyrolit disque à lamelles X-LOCK plat 115x22,23 mm ZA40 PREMIUM acier/inox

Réf.: 34428486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe

Identification et classification

Référence article 34428486
EAN / GTIN 9003173018057
Réf. fabricant 34428486
Article hors catalogue L50140 2014
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de meule s'effectue en un seul clic et en un tour de main.
  • Cela est dû à un nouveau système de fixation qui rend le montage des outils encore plus simple et plus sûr.
  • Parallèlement, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent parfait pour les opérateurs ambitieux.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZA 40 Q- B
  • Dimension: D x H = 115 x 22,23

Avantage(s):

  • Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide et une manipulation simple
  • Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage
  • Agressivité et longévité optimales
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain 80 pour la finition

Remarque(s):

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch