STANDARD** 2w1 ściernice do przecinania 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFS

Nr art.: 34425011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34425011
EAN / GTIN 9003173096390
Numer producenta 34425011
Numer L L50140 3124
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Ściernica do przecinania STANDARD 2w1, dostępna w praktycznym opakowaniu zawierającym 10 lub 50 sztuk, to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują wydajnego narzędzia do przecinania blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych ze stali oraz stali nierdzewnej.
  • Zapewnia komfort pracy, daje precyzyjne i niezawodne wyniki oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności.
  • Ta ściernica do przecinania to idealny wybór dla wszystkich, którzy chcą wykonywać prace związane z cięciem z maksymalną wydajnością.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 60 Q – BFS
  • Wymiary: D x T x H = 115 x 1,0 x 22,23

Zaleta:

  • Produkt charakteryzuje się bardzo długą żywotnością i stabilnością
  • Szybka i wygodna praca

Zastosowanie:

  • Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
  • Do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych

Materiał:

  • Stal nierdzewna/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
  • Do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych