Leírás:
A STANDARD 2in1 vágótárcsa, egy 10 vagy 50 darabos praktikus dobozban, a megoldás mindazok számára, akik erős szerszámot keresnek fémlemezek, profilok, csövek, rudak és acélból és rozsdamentes acélból készült szilárd anyagok vágásához. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, pontos és megbízható eredményeket biztosít, és hosszú élettartamra tervezték. Ez a vágótárcsa tökéletes választás mindazok számára, akik maximális hatékonysággal szeretnék kezelni a vágási műveleteket.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: STANDARD
- Specifikáció: A 60 Q-BFS
- Méret (Mé x Mé x Ma): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 115 mm
- Vastagság: 1 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A termék nagyon jó élettartamot és stabilitást kínál
- Gyors és kényelmes munkavégzés
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához