Service trolley

Nr art.: 3437507
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3437507
EAN / GTIN 4010886975602
Numer producenta 3437507
Numer L L60160 6488
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Sturdy sheet steel construction
  • 200kg total load capacity
  • Load capacity of the top and centre shelf: 50kg
  • Load capacity of the bottom shelf: 100kg
  • Middle shelf is height-adjustable
  • 2 swivel castors (each with parking brake) and 2 castors
  • Manoeuvrable and easy to steer thanks to driving/steering handle
  • Fits GEDORE tool modules (no. 1500 ES/1500CT)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: No
  • Lockable: No
  • Number of wheels: 4
  • Number of shelves: 3
  • Working height: 900
  • Fixed castor diameter (2x): 125
  • Single pull-out stop: No
  • Disposal instructions on tool: No
  • Total width [mm]: 1.075 mm
  • Total height [mm]: 975 mm
  • Total depth [mm]: 480 mm
  • Swivel castor diameter with brakes (2x): 125
  • Material: sheet steel
  • Net weight [kg]: 35 kg
  • REACH registration available: No
  • Static load capacity [kg]: 200 kg
  • VDE certified: No