DNGA 150404S-2MT BI05H Płytki skrawające rombowe ujemne 55° z 2 wypustkami CBN i fazkami czołowymi do stali hartowanej i żeliwa

Nr art.: 3436910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3436910
EAN / GTIN 7291075516012
Numer producenta 3436910

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 15,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,2 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 5,5 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Rozmiar WSP 431S-2
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,2 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,05 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,03 mm/obr.