Podstawowy asortyment, 198 elementów

Nr art.: 3436365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3436365
EAN / GTIN 4010886971123
Numer producenta 3436365
Numer L L60160 111542
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Idealnie nadaje się do prac serwisowych i konserwacyjnych przy maszynach rolniczych
Narzędzia o wymiarach metrycznych
Z systemem GEDORE Check-Tool: Kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek z pianki
Odporny na oleje i smary
Do przejezdnych stołów warsztatowych nr 1504 XL 1411 i 1504 XL 1710

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • Materiał: Tworzywo piankowe
  • Waga netto [kg]: 30,2 kg
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie