Płytki trójkątne TCGW 090204F ID8 Positive 60° z pojedynczym wierzchołkiem PCD do obróbki materiałów nieżelaznych

Nr art.: 3435194
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3435194
EAN / GTIN 7291075533507
Numer producenta 3435194

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 5,56 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,38 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 9,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 2,5 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 5,56 mm
  • Rozmiar WSP 1 751.
  • Grubość wkładki tnącej (S): 2,38 mm
  • Maksymalny posuw 0,6 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,05 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,03 mm/obr.