MM TS2-A-L060-C10-T06-CH Dwustronne trzpienie cylindryczne do wymiennych głowic

Nr art.: 3433377
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3433377
EAN / GTIN 7291075568813
Numer producenta 3433377
Numer L L23910 101898

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 9,6 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T06
  • Długość całkowita (OAL): 60 mm