Szczypce nastawne Industrial przewleczone 250 mm

Nr art.: 34312
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34312
EAN / GTIN 4010995343125
Numer producenta 34312
Numer L L60070 2917
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 100 x 100 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do chwytania i trzymania rur oraz profili kanciastych, a także nakrętek sześciokątnych w obszarach instalacji.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, ulepszona.
  • Prace instalacyjne wymagają montowania zarówko rur, nakrętek, jak i okrągłych oraz prostokątnych materiałów o różnych wymiarach. W takich przypadkach optymalny chwyt gwarantują szczypce nastawne. Dzięki 9-stopniowej regulacji zapadkowej oferują maksymalną uniwersalność podczas prac instalacyjnych. Za sprawą zintegrowanego zabezpieczenia przed zakleszczeniem, niebezpieczeństwo obrażeń zostaje zminimalizowane. Szczypce wyposażone są w przelotowy przegub, który gwarantuje najwyższą stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Jednocześnie smukły kształt w obszarze głowicy i przegubu zapewnia łatwy dostęp do obrabianego elementu, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Rękojeść szczypiec jest wykonana z tworzywa sztucznego o antypoślizgowych właściwościach i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach. Poza tym ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec umożliwia wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Ponadto funkcja samoczynnego zaciskania na rurach i nakrętkach zapobiega ześlizgiwaniu się z obrabianych elementów, znacząco zwiększając komfort pracy. Specjalnie hartowane zęby o wysokiej jakości zapewniają pewny chwyt podczas użytkowania, nawet po wielu latach eksploatacji. Te wytrzymałe szczypce nastawne są niewrażliwe na działanie zanieczyszczeń.
  • DIN ISO 8976.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 50 mm
  • Średnica rury (Cal): 2″
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Długość całkowita (Cal): 10″
  • z baterią / akumulatorem: Nie