• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

TYROLIT CDL Wet drill bits 250x450x11/4″ STANDARD reinforced concrete

Nr art.: 34292835
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
Numer artykułu 34292835
EAN / GTIN 9009012010435
Numer producenta 34292835
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Drill motors up to 3 kW , soft to medium-hard concrete aggregates.
  • Details: quality tools for everyday use.
  • An impressive drilling speed-lifetime ratio.
  • Universal use, lasting quality.
  • Laser welded segments up to a diameter of 300 mm for maximum safety.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHL1D CORE DRILL
  • Specification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 250 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 250 mm
  • Thickness: 450 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: STANDARD
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Quality tool

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Core drilling system