• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT CDL Nassbohrkronen 250x450x11/4″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 34292835
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34292835
EAN / GTIN 9009012010435
Herstellernummer 34292835
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren bis 3 kW , weiche bis mittelharte Betonzuschläge.
  • Details: Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer in einem überzeugenden Verhältnis.
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Durchmesser 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 250 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb