Wymienne 3-rowkowe płaskie głowice wiertarskie do obróbki stali węglowej i stopowej (ISO P) oraz żeliwa (ISO K).

Nr art.: 3427130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria LOGIQ3CHAM
Rodzaj produktu Cutter insert for boring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3427130
EAN / GTIN 7291075484335
Numer producenta 3427130
Numer L L24050 1304

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 22,3 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 22, kąt, 1. stopień (SIG): 132 stopni, długość wspornika (LPR): 9,67 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 15 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 22,3 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 7,86 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 22
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 132 stopni
  • Długość punktu (PL) 1,81 mm
  • Długość wspornika (LPR) 9,67 mm