Uszczelnione tuleje redukcyjne do uchwytów hydraulicznych

Nr art.: 3425549
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3425549
EAN / GTIN 7291075483352
Numer producenta 3425549
Numer L L24120 1542

Opis

Opis:

  • Tuleje pośrednie, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 4 mm, długość całkowita (OAL): 52,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 52,5 mm