Uszczelnione tuleje redukcyjne do uchwytów hydraulicznych

Nr art.: 3425531
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3425531
EAN / GTIN 7291075483246
Numer producenta 3425531
Numer L L24120 1443

Opis

Opis:

  • Tuleje pośrednie, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 3 mm, długość całkowita (OAL): 47 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 3 mm
  • Długość całkowita (OAL) 47 mm