TYROLIT CD640 Korony do wiercenia na mokro 92x450x11/4″ PREMIUM*** do betonu zbrojonego

Nr art.: 34239059
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34239059
EAN / GTIN 9003172021997
Numer producenta 34239059
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Silniki wiertnicze o mocy do 3 kW.
  • Kruszywa betonowe średnio twarde do bardzo twardych.
  • Narzędzia wysokiej jakości spełniające najwyższe wymagania i zapewniające maksymalną opłacalność.
  • Uniwersalne zastosowanie i łatwe usuwanie rdzenia.
  • Nowa wysokość segmentu wynosząca 11,3 mm zapewniająca długą żywotność oraz nowa geometria segmentu zapewniająca wysoką wydajność skrawania.
  • Segmenty spawane laserowo o Ø do 300 mm zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Platformy: HOHL1D UCUT3 DIAMENT – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Beton
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 24 – 3,5 – 11,3
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 92 × 450 × 11/4″ mm
  • Średnica: 92 mm
  • Grubość: 450 mm
  • rozmiar ziarna: 40
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Bardzo długa żywotność
  • Większa wydajność skrawania
  • Stała, wysoka wydajność cięcia.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe