Tyrolit CD640 vådborekroner 92x450x11/4″ PREMIUM armeret beton

Art.-nr.: 34239059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34239059
EAN/GTIN 9003172021997
Producentnummer 34239059
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Boremotorer op til 3 kW.
  • Mellemhårde til meget hårde betonaggregater.
  • Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal effektivitet.
  • Universel anvendelse og problemfri kerneudtagning.
  • Ny segmenthøjde på 11,3 mm for lang levetid, ny segmentgeometri for høj skæreydelse.
  • Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HULBOR
  • Materialeegnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioner (D x D x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Beholderens diameter: 92 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Meget lang levetid
  • Højere skæreydelse
  • Konsekvent høj skæreydelse.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Kerneboring