• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego do obróbki wałków wielowypustowych zgodnie z normą DIN 5480

Nr art.: 3423794
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3423794
EAN / GTIN 7291075451306
Numer producenta 3423794
Numer L L24060 594

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T08, średnica skrawania (DC): 21,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 13,6 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 21,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 5,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 13,6 mm