Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima 13

Nr art.: 342215 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 13
zakres mocowania 1,5 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 42,8 mm
dł. uchwytu zamkniętego 77 mm
uchwytów ze stożkiem B16
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 15,733 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych S2
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342215 13
EAN / GTIN 4019208018096
Numer producenta 72800

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.
Prawo- i lewobieżne.
Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka