{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,8 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 77 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342215 13 | |
EAN/GTIN | 4019208018096 | |
Tillverkarens nummer | 72800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borrchuck (kuggkrans) Prima 13
på begäran
I lager
12 styck i lager
598,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
484,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdorn | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 77 | 77 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 | 15,733 |
spännvidd | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Typ | 13 | 13 |
passande kuggkransnyckel | S2 | S2 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |