Freză din carbură 52WRC 8x19-6x64 mm SC PREMIUM oțel

Cod articol.: 34213583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie PREMIUM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu rolă rotundă
Împărţirea tăişului Inegal
Tip de dantură Dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii medie
Strat de acoperire neacoperită
Lungimea totală L 64 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO)
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 34213583
EAN / GTIN 9003172013695
Număr producător 34213583
L-Număr L50140 2413
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Frezele cu cap din carbură PREMIUM pentru polizoare drepte sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultatul este o unealtă de precizie de înaltă performanță în diferite modele care îndeplinește toate cerințele pentru rezultate optime. Forma agresivă a frezei are o crestătură deosebit de lungă și asigură o îndepărtare maximă a materialului atunci când se lucrează în zone greu accesibile. Datorită geometriei special dezvoltate a tăișurilor, această sculă reușește întotdeauna să mențină dezvoltarea căldurii la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cea mai bună durată de viață a sculei și o durată de viață maximă pe oțel.

Caracteristică:

  • Formă: 52WRC HM FREZĂ ÎN FORMĂ DE CILINDRU SFERIC
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SC
  • Dimensiuni (D x D - S x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
  • Diametru: 8 mm
  • Concentrație: 19 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Cea mai lungă durată de viață a sculei datorită geometriei tăișului special dezvoltate
  • Forma agresivă a frezei este cu așchiere deosebit de lungă și asigură o îndepărtare maximă a materialului
  • Generarea redusă de căldură protejează freza și piesa de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe diferite calități de oțel
  • Pentru lucrări universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Pentru lucrări solicitante pe diferite calități de oțel
  • Pentru lucrări universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali