Drive shaft remover

Nr art.: 3421171
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3421171
EAN / GTIN 4046459181606
Numer producenta 3421171
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For easy and fast pressing out of inserted drive shafts on the gearbox., The articulated foot, which can be adjusted in length, position and angle, allows optimum and damage-free support via the gearbox.

Cecha szcz.:

  • Contents: 2 pieces
  • Overall length: 610 mm
  • net weight: 1.4kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Version: adjustable
  • suitable for:
    • Universally suitable for cars and vans with plug-in drive shafts on the gearbox.
    • Installed in Alfa Romeo, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo and many more.
  • Handle material: Synthetic material
  • Blade width: 40 mm