Szlifowanie narzędzi CNC przy użyciu CBN na spoiwie metalowym do szlifowania na mokro 100 x 35 x 20 mm 3–10

Nr art.: 34205432
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34205432
EAN / GTIN 9003172004884
Numer producenta 34205432
Numer L L50140 750
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta tarcza CBN na podłożu metalowym służy do szlifowania wszelkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym.
  • Zestawy tarcz szlifierskich do kompleksowej obróbki są dostępne w zakresie wielkości ziaren CBN B126B76.
  • Ważne: Powinno się go używać wyłącznie do głębokiego szlifowania.
  • Idealne dopasowanie wielkości ziaren, stężenia i spoiwa zapewnia niezwykle długą żywotność i precyzję profilu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 3–10
  • Wymiary: D x T x H = 100 x 35 x 20

Zaleta:

  • Najwyższa jakość cięcia
  • Bardzo długa żywotność
  • Wysoka odporność na wykrzywianie krawędzi

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym