CNC broušení nástrojů s kovovým pojivem CBN pro mokré broušení 100 x 35 x 20 mm 3 - 10

Artiklové číslo: 34205432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34205432
EAN / GTIN 9003172004884
Číslo výrobce 34205432
L-číslo L50140 750
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovozpracující průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu zrnitosti CBN B126 - B76. Důležité: Měl by se používat pouze pro hluboké broušení. Dokonalá rovnováha velikosti zrn, koncentrace a vazby zajišťuje extrémně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 11V9 KUŽELOVÝ KOTOUČ
  • Velikost jádra: 107
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 3 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 35 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita ostří
  • Velmi dlouhá životnost nástroje
  • Vysoké zachování ostří

Použití:

  • Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl.

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl.