Cyfrowy mikrometr z powierzchniami pomia

Nr art.: 342-253-30
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 8 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 345 mm
Szerokość łącznie 212 mm
Wysokość całkowita 43 mm
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 342-253-30
EAN / GTIN 4946368689029
Numer producenta 342-253-30
Numer L L40010 12017
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr suwakowy Digimatic, wyposażony w ostro zakończone powierzchnie pomiarowe na kowadle i wrzecionie, oferuje następujące zalety: Kowadło i wrzeciono kończą się dwoma kątami (15 i 30°) oraz niewielkimi promieniami, które pełnią rolę punktów styku. Do pomiaru rowków, stopni itp.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 2,4 roku
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,345 X 0,212 X 0,043 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 50-75
  • Powierzchnie pomiarowe: Końcówka z węglika spiekanego na wrzecionie i kowadle, promień punktu pomiarowego 0,3 mm
  • nacisk pomiarowy: 3-8
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: CPM15-75MX
  • ORIGIN: Tak
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • końcówka: 15°
  • odczyt: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard, 1 SR44 battery