Dwustronne płytki czworokątne z kształtownikiem wiórów do obróbki zgrubnej

Nr art.: 3419804
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3419804
EAN / GTIN 7291075484465
Numer producenta 3419804
Numer L L23950 3050

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,87 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 15,88 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,87 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 6,35 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,35 mm
  • Maksymalny posuw 0,7 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 2,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.