Unitised compact wheels 127x6x22,2 mm UW6A MEDIUM PREMIUM universal

Nr art.: 34190124
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opis formy Kształt tarczy
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34190124
EAN / GTIN 9003170457439
Numer producenta 34190124
Numer L L50140 2994
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With the PREMIUM pressed compact discs, Tyrolit offers a comprehensive range in various specifications - from aggressive, rigid deburring tools to a soft tool for perfect surface finishes. They are ideal for a wide range of applications on steel, stainless steel, non-ferrous metals and plastic. The softer specification does not change the surface geometry of your workpiece in any way. At the same time, you can work efficiently on particularly hard-to-reach areas when using the straight grinder. These PREMIUM discs are also superior to other similar products, not least due to their excellent service life.

Cecha szcz.:

  • Shape: 1 VLIES pressed compact disc
  • Grit size: 40
  • Material suitability: Stainless steel, steel, plastic / PVC, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : UW 6 A MEDIUM
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 6 x 22.2 mm
  • Container diameter: 125 mm
  • Thickness: 6 mm
  • Bore: 22.2 mm
  • Tools for: Straight grinder & sanding block

Zaleta:

  • Maximum service life thanks to low clogging of the disc and cool grinding
  • Universally applicable tool

Zastosowanie:

  • For derusting, deburring, removing scratches, blending, satin finishing, finishing and working on weld seams

Zalecenie:

  • 2/3 S FEIN for deburring and polishing
  • 2 A MEDIUM for deburring, polishing and for transitions
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM for deburring, rounding off sharp edges and for transitions
  • 8 A GRIT for deburring, rounding off sharp edges and for transitions with increased aggressiveness