Disc compact presat 127x6x22,2 mm UW6A MEDIUM PREMIUM

Cod articol.: 34190124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Formular de descriere Formă de disc
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Alezaj
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34190124
EAN / GTIN 9003170457439
Număr producător 34190124
L-Număr L50140 2994
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu discurile compacte presate PREMIUM, Tyrolit oferă o gamă completă în diverse specificații - de la unelte de debavurare agresive și rigide până la o unealtă moale pentru o finisare perfectă a suprafeței. Acest lucru vă permite să marcați puncte într-o gamă largă de aplicații pe oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase și plastic. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei dvs. de lucru. În același timp, puteți lucra eficient pe zone deosebit de greu accesibile atunci când utilizați polizorul drept. Aceste discuri PREMIUM sunt, de asemenea, superioare altor produse similare, nu în ultimul rând datorită duratei lor excelente de viață.

Caracteristică:

  • Formă: 1 VLIES Disc compact presat
  • Granulația: 40
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : UW 6 A MEDIU
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 6 x 22,2 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Alezaj: 22,2 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuitor drept și bloc de șlefuit

Avantaj:

  • Durată de viață maximă datorită înfundării reduse a discului și șlefuirii reci
  • Unealtă cu aplicabilitate universală

Aplicaţie:

  • Pentru derapare, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, amestecare, satinare, finisare și lucru pe cusături de sudură

Recomandare:

  • 2/3 S FEIN pentru debavurare și polizare
  • 2 A MEDIUM pentru debavurare, lustruire și tranziții
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
  • 8 A COARSE pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate sporită