Frez czołowy 90° JHP do płytek wymiennych HELI2000 i HELIMILL

Nr art.: 3418504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3418504
EAN / GTIN 7291075483925
Numer producenta 3418504
Numer L L23980 2752

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 2,2″, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,56 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,2 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni