Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 3,2-3/8

Nr art.: 341760 3,2-3/8
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 3 mm
⌀ zewnętrzna 27 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 47 mm
dł. uchwytu zamkniętego 51 mm
adapter 3/8-24 cal
masa 0,13 kg
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341760 3,2-3/8
EAN / GTIN 8436004857104
Producent/osoba odpowiedzialna Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Opis

Wykonanie:

  • Samozaciskowy, bezkluczowy uchwyt wiertarski o dużych siłach mocowania.
  • Bardzo ergonomiczny, przyjazny dla użytkownika.
  • Optymalne rozwiązanie dla branży medycznej dzięki odporności na działanie autoklawu.
  • Wykonany ze stali o wyjątkowej odporności na korozję.
  • Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa dzięki certyfikacji według ISO 13485.
  • Otwór przelotowy umożliwia bezpieczne stosowanie wierteł, rozwiertaków, trzpieni i innych narzędzi.

Zastosowanie:

Do stosowania w przemyśle chemicznym, spożywczym i produkcji napojów, medycznym, lotniczym.