Płytki wieloostrzowe rombowe z dodatnim kątem natarcia 35° i ostrymi krawędziami skrawającymi do obróbki wstępnej i wykańczającej aluminium

Nr art.: 3414033
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3414033
EAN / GTIN 7291075484168
Numer producenta 3414033
Numer L L23950 1969

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka AF, promień naroża (RE): 1,6 mm, długość krawędzi tnącej (L): 22,1 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,56 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów AF
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 22,1 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 5,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,56 mm
  • Maksymalny posuw 0,35 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.