Hose clamp pliers

Nr art.: 3410110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Obejmy do węży, samozaciskowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 225 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3410110
EAN / GTIN 4046459178590
Numer producenta 3410110
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0121-96 B.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 260 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Square drive: 3/8 inch