Wiertło pełnowęglikowe z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 16xD

Nr art.: 3406430
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3406430
EAN / GTIN 7291075477412
Numer producenta 3406430
Numer L L24240 855

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Kierunek przepływu płynu chłodzącego (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 18,5 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 18,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 330 mm, długość całkowita (OAL): 380 mm, kąt, 1. stopień (SIG): 135 stopni, długość efektywna (LU): 302 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC) 18,5 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 18,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość rowka (LCF) 330 mm
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL) 380 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 135 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 302 mm