Wiertło pełnowęglikowe z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi, głębokość wiercenia 30xD

Nr art.: 3405925
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDDRILL
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3405925
EAN / GTIN 7291075477986
Numer producenta 3405925
Numer L L24240 915

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,394″, właściwość chłodziwa (CSP): Kierunek przepływu płynu chłodzącego (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 0,344″, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - cal 0,344″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 6,3″, długość całkowita (OAL): 8.07″, kąt, 1. stopień (SIG): 135 stopni, długość efektywna (LU): 5 748 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 394 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica nominalna: 0 344 cale
  • Średnica wiercenia (DC): 0 344 cale
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 0,344″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 6,3 cale
  • Liczba zębów: 2
  • Długość całkowita (OAL): 8,07″
  • Kąt, 1. Stopień (SIG): 135 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1 575 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 5 748 cale