Wymienne frezy pełnowęglikowe ze zmiennym kątem pochylenia linii śrubowej do obróbki aluminium

Nr art.: 3405063
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3405063
EAN / GTIN 7291075449402
Numer producenta 3405063
Numer L L24060 792

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 0 488″
  • Cechy interfejsu T08
  • średnica frezu (DC): 1/2″
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 1/2″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 3
  • Długość całkowita (OAL): 1 219 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 488 cale
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE): 0 123 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1/2 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 45 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 906 cale
  • fz (maks.): 0,0043″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 1 219 cale