• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wymienne narzędzie do gwintowania

Nr art.: 3404549
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3404549
EAN / GTIN 7291075450385
Numer producenta 3404549
Numer L L24060 740

Opis

Opis:

  • Wiertło centrujące, cechy interfejsu T05, długość krawędzi tnącej 10 mm, długość krawędzi tnącej 10 mm, długość krawędzi tnącej 10 mm, długość krawędzi tnącej 10 mm, średnica wiertła (DC): 8 mm

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T05
  • Długość ostrza 10 mm
  • Średnica wiercenia (DC) 8 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 8 mm