Frez pełnowęglikowy do obróbki zgrubnej zapewniający wysoką wydajność usuwania metalu podczas obróbki aluminium, z 3 krawędziami skrawającymi i kątem pochylenia linii śrubowej 45°.

Nr art.: 3401439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3401439
EAN / GTIN 7291075446487
Numer producenta 3401439
Numer L L24180 770

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 63 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,03 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 27 mm