Wymienne głowice frezarskie z rowkami teowymi z węglików spiekanych o różnych promieniach narożników

Nr art.: 3401412
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3401412
EAN / GTIN 7291075446630
Numer producenta 3401412
Numer L L24060 646

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T06, głębokość skrawania, maks. (CDX): 3 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 9,25 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 9,25 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni