Midget double open-end wrench, 4 mm

Nr art.: 34.4
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 70 mm
Oznaczenie producenta Maulschluessel Mikromechanik
Wersja proste
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 4 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34.4
EAN / GTIN 3148510980201
Numer producenta 34.4
Numer L L60130 6799
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Short shank and very slim heads for working in tight spaces
  • The 15°/75° jaw positions make it easier to work on nuts that are inaccessible with standard wrenches
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 10
  • E [mm]: 2.4
  • L [mm]: 70
  • Mge: 1
  • [g]: 10