Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 4 mm

Codice art.: 34.4
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 70 mm
Denominazione originale prodotto Maulschluessel Mikromechanik
Esecuzione forma diritta
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 4 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34.4
EAN / GTIN 3148510980201
Codice del produttore 34.4
Numero-L L60130 6799
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 10
  • E [mm]: 2.4
  • L [mm]: 70
  • Mge: 1
  • [g]: 10