KNIPEX 34 12 130 Szczypce precyzyjne dla elektroników z wielokomponentowymi nasadkami czernione 135 mm

Nr art.: 34 12 130
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare
Długość szczęk 21,9 mm
Szerokość szczęk 11,2 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub skręcany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Bez luzu
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Wersja czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 135 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34 12 130
EAN / GTIN 4003773061458
Numer producenta 34 12 130
Numer L L70010 1005
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Descripción:

  • para los trabajos de montaje más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • superficies de agarre lisas, bordes finamente redondeados
  • aprox. un 20 % menos de peso que los alicates electrónicos convencionales
  • articulación atornillada y superficies de unión cuidadosamente elaboradas para un movimiento suave y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme
  • manguitos multicomponente ergonómicamente optimizados

Característica:

  • Longitud de la mandíbula (B): 21,9 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 1,4 mm
  • Grosor de la punta (F): 3,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11,2 mm
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida