• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyty JETCUT do modułowych głowic wymiennych NEOSWISS, do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3397236
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3397236
EAN / GTIN 7291075480313
Numer producenta 3397236
Numer L L23990 403

Opis

Opis:

  • Żerdzie wiertnicze, długość całkowita (OAL): 100 mm, wysokość wału (H): 16 mm, szerokość wału (B): 16 mm

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm