Frez czołowy z dwustronnym posuwem i 8 krawędziami tnącymi

Nr art.: 3395204
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3395204
EAN / GTIN 7291075439229
Numer producenta 3395204
Numer L L23980 2837

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 2-1/4″, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 236 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,06 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2-1/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 12 stopni