Frez z pełnym ostrzem do kołnierzy z kwadratowymi płytkami skrawającymi XNMU 0904 z 4 prawymi i 4 lewymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3393665
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3393665
EAN / GTIN 7291075440355
Numer producenta 3393665
Numer L L23980 1531

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, głębokość cięcia, maks. (CDX): 1-3/8″, średnica cięcia (DC): 5″, liczba elementów tnących (CICT): 14, szerokość cięcia (CW): 1/2″, średnica piasty (DHUB): 2.56″, długość całkowita (OAL): 2″, Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 7

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1-3/8″
  • Średnica ostrza (DC): 5 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 14
  • Szerokość cięcia (CW): 1/2 cala
  • Średnica piasty (DHUB): 2,56″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): XNMU 0904...
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 7
  • Długość użytkowa (LU): 1-1/2″