Płytka wymienna do frezowania z dużym posuwem

Nr art.: 3392632
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3392632
EAN / GTIN 7291075448900
Numer producenta 3392632
Numer L L23910 703

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 0,7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 10,8 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,5 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,9 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,7 mm
  • Ilustracja 2
  • Długość ostrza (INSL) 10,8 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,5 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,5 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,5 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2