Mała, jednostronna płytka wymienna Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3386774
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 3386774
EAN / GTIN 7291075425291
Numer producenta 3386774
Numer L L23970 523

Opis

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.8 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3