5 frezów trzpieniowych z różnymi spiralami do frezowania austenitycznych, dupleksowych, odlewanych i utwardzanych wydzieleniowo stali nierdzewnych

Nr art.: 3385653
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3385653
EAN / GTIN 7291075438796
Numer producenta 3385653
Numer L L24180 2816

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1″, średnica nominalna 1″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 5″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0,02 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica nominalna: 1 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 5
  • Kąt skrętu (FHA): 37 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły