Uchwyt krawędzi skrawającej do skrawania i rowkowania dla płytek skrawających TANG-GRIP mocowanych stycznie

Nr art.: 3384847
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3384847
EAN / GTIN 7291075409147
Numer producenta 3384847
Numer L L23920 2751

Opis

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 90.5 mm, Longitud total (OAL) 90.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 90.5 mm
  • Longitud total (OAL) 90.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm